Beli Karet Pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Everlasting Rubber Sheet PackingDeskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet)atribut:
- Head Diameter (mm): 57
- Head Length (mm): 96
- Total Length (mm): 330
- Handle Material: Oak
- Head Material: Natural Rubber and Butadiene Rubber (synthetic rubber)
- Size (lbs): 1
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- monotaro Pemotong Pipa MiniDeskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- Vileda Hand Gloves (Sarung Tangan Karet)Deskripsi:- Natural Rubber Contract Hand Gloves with special outer couting for high durability - With variant of sizes Small, Medium and Largeatribut:
- Material: Natural Rubber
- Color: Yellow
- TRUSCO Cushion RubberDeskripsi:Use:General mechanical supportatribut:
- Material: Natural Rubber (Rubber Hardness 68)
- Purpose of Use: General machine support.
- Specifications: ISO9001 Certified Factory Made, ISO14001 Certified Factory Made
- RUCIKA Penutup Pipa PVC AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Penutup Pipa PVC Datribut:
- Application For: Clean & Wastewater
Daftar Harga Karet Pipa Terbaru April 2026
| Everlasting Rubber Sheet Packing | Rp84.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp179.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp20.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp79.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| Lesso Gasket Karet Pipa | Rp48.900 |
| O.H.INDUSTRIAL Rubber Hammer (Palu Karet) | Rp289.900 |
| monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp109.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)



/P102033135-1.jpg)
/47P103184151-9.jpg)
/P101554792-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/Vileda%20Hand%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Karet)/gmP102124598-4.jpg)



/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20AW/reP104820986-2.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20D/rnP104820995-1.jpg)